Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO SAMSUNG Mikrowelle Modell CM 1099 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO SAMSUNG Mikrowelle CM 1099 A, Ansicht vorne
SARO SAMSUNG Mikrowelle CM 1099 A, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-380-1004
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     380-1004
EAN/GTIN:
     4017337380145
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
- Material: Edelstahl
- Mikrowellenleistung: 1100 W
- 5 Leistungsstufen einstellbar
- Einfache Bedienung durch Drehknöpfe
- Gewicht: 19 kg
- Maße: B 517 x T 412 x H 297
- Inhalt: 26 Liter
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,6 kW
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, microwelle edelstahl, saro microwelle, mikrowelle, SARO SAMSUNG Mikrowelle CM 1099 A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,69*
€ 391,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,30*
€ 392,86*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,16*
€ 465,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,08*
€ 465,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,81*
€ 451,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,68*
€ 431,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.