Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Modell FE 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Fritteuse FE 102, Ansicht vorne
SARO Fritteuse FE 102, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-2083
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-2083
EAN/GTIN:
     4017337172825
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
- Material: Edelstahl
- Abgerundetes Becken mit Kältezone
- Mit Ablasshahn
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Herausnehmbare Heizelemente für eine problemlose Reinigung
- Ein-/Ausschalter
- Sicherheitsthermostat
- Abmessungen inkl. Ablasshahn
- Gewicht: 17 kg
- Maße: B 600 x T 525 x H 345
- Inhalt: 2x 10 Liter
- Temp. 0 / +180 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 2 x 3,25 kW
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, friteuse 10l, friteuse, saro friteuse, SARO Fritteuse FE 102
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
17
Frei Haus
ab € 392,55*
€ 469,90*
Lager 1785
17
Frei Haus
ab € 411,89*
€ 494,87*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,87*
€ 588,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,23*
€ 583,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,87*
€ 563,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,45*
€ 539,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,89*
€ 490,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.