Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Modell PROFRI 8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Fritteuse PROFRI 8 V, Ansicht vorne
SARO Fritteuse PROFRI 8 V, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-2070
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-2070
EAN/GTIN:
     4017337172702
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
- Material: Edelstahl
- Abgerundetes, herausnehmbares Becken mit Kältezone
- Mit Ablasshahn
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Herausnehmbares Heizelement für eine problemlose Reinigung
- Sicherheitsthermostat
- Abmessungen inkl. Seitengriffe bzw. Ablasshahn
- Gewicht: 9 kg
- Maße: B 335 x T 485 x H 350
- Inhalt: 8 Liter
- Temp. 0 / +180 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,25 kW
Weitere Suchbegriffe: Tischfriteuse, Tischfritteuse, friteuse, SARO Fritteuse PROFRI 8 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 178,99*
€ 220,92*
Lager 1785
7
Frei Haus
ab € 189,24*
€ 232,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,61*
€ 279,54*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,24*
€ 225,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.