Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Fritteuse Modell PROFRI 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Fritteuse PROFRI 44, Ansicht vorne
SARO Fritteuse PROFRI 44, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-172-2040
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-2040
EAN/GTIN:
     4017337172405
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
- Material: Edelstahl
- Abgerundetes, herausnehmbares Becken mit Kältezone
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Herausnehmbare Heizelemente ermöglichen eine Problemlose Reinigung
- Sicherheitsthermostat
- Abmessungen inkl. Seitengriffe
- Gewicht: 8 kg
- Maße: B 435 x T 430 x H 310
- Inhalt: 2x 4 Liter
- Temp. 0 / +180 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz -2 x 2 kW
Weitere Suchbegriffe: SARO Fritteuse PROFRI 44
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
12
Frei Haus
ab € 174,13*
€ 212,44*
Lager 1785
12
Frei Haus
ab € 184,63*
€ 224,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,52*
€ 275,53*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,40*
€ 239,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.