Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vermiculite-Kissen, VE: 1, Kissengröße Länge x Breite: 180 x 250 mm, Aufnahmekapazitätpro Kissen: 450 ml Wasser, Inhaltpro Krt.: 100 Kissen


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Vermiculite-Kissen VMC02
Artikelbild für Vermiculite-Kissen VMC02
Artikelbild für Vermiculite-Kissen VMC02
Artikel-Nr.:
     1771-VMC02
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     VMC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugkissen
Löschmittel Füllmaterial
Vermiculite
atzinger verpackung vermiculite
Vermiculite-Kissen

Vermiculite-Pack eignet sich besonders gut als Verpackungsmaterial beim Versand von flüssigen Substanzen bzw. Sonderabfällen wie z.B. Laborchemikalien, Verdünner, Farbresten, explosiven Materialien, zerbrechlichen Gefäßen (Glas-, Keramik-, Kunststoffbehälter) usw., im Gefahrgutkarton oder Deponiefässern, die lt. Verpackungsvorschriften mit Absorptionsmaterial gegen Auslaufen zu sichern sind.
Vermiculite-Pack wird hergestellt aus Vermiculite - einem Aluminium-Eisen-Magnesium-Silikat, welches - schockartig einer hohen Temperatur ausgesetzt - um ein Vielfaches seines ursprünglichen Volumens expandiert. Vermiculite ist steril, bakterien- und keimfrei.
- hohe Aufsaugfähigkeit bis zum 5-fachen des Eigengewichtes
- gute Polster- und Dämmeigenschaften
- säure- und laugenfest
- geringes Raumgewicht: ca. 100 gr./ltr.
- nicht elektrisch leitend
- fäulnissicher, unverderblich und daher schimmelfrei

Weitere Informationen:
VE:
1
Kissengröße Länge x Breite:
180 x 250 mm
Aufnahmekapazitätpro Kissen:
450 ml Wasser
Inhaltpro Krt.:
100 Kissen
Weitere Suchbegriffe: löschmittel füllmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,35*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 226,90*
€ 270,01
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 223,12*
€ 265,51
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 180,84*
€ 215,20
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 172,05*
€ 204,74
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 157,53*
€ 187,46
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 149,37*
€ 177,75
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 129,25*
€ 153,81
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 115,35*
€ 137,27
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.