Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenmittel, VE: 1, Einheiten : TME 1, Ausführung : B, Abmessung(mm): 95 x 78 x 10, Stück/Krt. : 400


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Trockenmittel TME1B
Artikelbild für Trockenmittel TME1B
Artikelbild für Trockenmittel TME1B
Artikelbild für Trockenmittel TME1B
Artikel-Nr.:
     1771-TME1B
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     TME1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Trockenmittel

Trockenmittel schützen das Packgut während des Transports und der Lagerung unter verschiedenen klimatischen Bedingungen vor Feuchtigkeit.

Die Trockenmittel gehören wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Verpackung von Export- und Militärgütern zu den wenigen Packhilfsmitteln, die auf Veranlassung von Industrie und Bundeswehr durch die DIN 55473 genormt und damit einen weiten Kreis von Verwendern empfohlen und erschlossen wurden.

Das Trockenmittel ist absolut staubfrei und gut geeignet für hochempfindliche Produkte (Ausführung B).

Eine Trockenmitteleinheit (TME) ist nach DIN diejenige Menge Trockenmittel, die im Gleichgewicht mit der Luft bei 23 °C und 40 % relativer Luftfeuchte mindestens 6,0 g Wasserdampf adsorbiert.

Weitere Informationen:
VE:
1
Einheiten:
TME 1
Ausführung:
B
Abmessung(mm):
95 x 78 x 10
Stück/Krt.:
400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,84*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 214,71*
€ 255,50
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 207,44*
€ 246,85
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 182,51*
€ 217,19
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 135,33*
€ 161,04
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 122,02*
€ 145,20
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 111,84*
€ 133,09
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.