Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschentragetasche Trend, VE: 12, Format(mm): 390 x 120 x 90 , Farbe: Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Papiertragetasche Trend Braun H102129
Artikelbild für Papiertragetasche Trend Braun H102129
Artikel-Nr.:
     1771-H102129
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     H102129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Flaschentragetasche Trend

Papiertragetasche Trend

- diverse Farben
- mit farbiger Tragekordel
- Qualität 157g/m²

Weitere Informationen:
VE:
12
Format(mm):
390 x 120 x 90
Farbe:
Braun
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, flaschen tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 192 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.