Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung, zweiteilig, VE: 50, Max. zuverpackendes Gut: 500 x 320 x 150 , Aussenabmessungenin mm: 615 x 395 x 228 , Sorte: 2.30


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Artikelbild für Fixierverpackung 500 x 320 x 150 FL503215S
Artikelbild für Fixierverpackung 500 x 320 x 150 FL503215S
Artikelbild für Fixierverpackung 500 x 320 x 150 FL503215S
Artikelbild für Fixierverpackung 500 x 320 x 150 FL503215S
Artikelbild für Fixierverpackung 500 x 320 x 150 FL503215S
Artikelbild für Fixierverpackung 500 x 320 x 150 FL503215S
Artikelbild für Fixierverpackung 500 x 320 x 150 FL503215S
Artikelbild für Fixierverpackung 500 x 320 x 150 FL503215S
Artikel-Nr.:
     1771-FL503215S
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     FL503215S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Fixierverpackung, zweiteilig
Die zweiteilige Fixierverpackung für leichte und flache Produkte bis ca. 4 kg, die einen mittleren bis guten Schutz benötigen.
- hoher Schutz für verschiedenste Produkte und Konturen
- Reduzierung der Verpackungsvielfalt um bis zu 90 %
- schnelles Handling durch Umkartons mit Automatikboden
- durch Schnellverschluss entfällt das Zukleben des Umkartons
- Senkung der Prozesskosten (Beschaffung, Lagerung, Versand)
- umweltverträglich, da ungetrennt mit Altpapier entsorgt werden kann
- wiederverwendbar
- professionelle Optik
- wirtschaftlich durch Standardprogramm (keine Werkzeugkosten)
Sie suchen nach einer speziellen Größe oder Ausführung? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage!

Weitere Informationen:
VE:
50
Max. zuverpackendes Gut:
500 x 320 x 150
Aussenabmessungenin mm:
615 x 395 x 228
Sorte:
2.30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 25.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Sätze
€ 12,05*
€ 14,34
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 10,51*
€ 12,51
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 9,86*
€ 11,73
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 8,05*
€ 9,58
pro Satz
ab 25000 Sätze
€ 7,62*
€ 9,07
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.