Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop- und Notebookverpackung, mit Zubehörfach, VE: 50, Max. zuverpackendes Gut: 400 x 300 x 50 , Aussenabmessungenin mm: 630 x 418 x 163 , Sorte: 2.30 BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Laptopverpackung, 17 Zoll, FL403005ECSZ
Artikelbild für Laptopverpackung, 17 Zoll, FL403005ECSZ
Artikelbild für Laptopverpackung, 17 Zoll, FL403005ECSZ
Artikelbild für Laptopverpackung, 17 Zoll, FL403005ECSZ
Artikelbild für Laptopverpackung, 17 Zoll, FL403005ECSZ
Artikelbild für Laptopverpackung, 17 Zoll, FL403005ECSZ
Artikel-Nr.:
     1771-FL403005ECSZ
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     FL403005ECSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzverpackung
Rahmen-Verpackung
Rahmenverpackung
Wellpapp Wickelverpackung
Laptop- und Notebookverpackung, mit Zubehörfach

Mit dieser Sonderverpackung bieten wir Ihnen ein universell einsetzbares System für den sicheren und kostengünstigen Versand Ihrer Laptops.

- Für 10-12" Netbooks und 15-17" Notebooks - Produkte von 2,5 kg bis 4,5 kg - Hoher Schutz für verschiedenste Laptops - Falltest geprüft nach UPS und DIN ISO 2248 - Reduzierung der Verpackungsvielfalt um bis zu 90 % - Schnelles Handling, einfacher Packprozess - Mit zusätzlichem Fach für Zubehör - Senkung der Prozesskosten (Beschaffung, Lagerung, Versand) -Umweltfreundlich, da ungetrennt mit Altpapier entsorgt werden kann - Wiederverwendbar - Professionelle Optik - Wirtschaftlich durch Standardprogramm (keine Werkzeugkosten)
Weitere Informationen:
VE:
50
Max. zuverpackendes Gut:
400 x 300 x 50
Aussenabmessungenin mm:
630 x 418 x 163
Sorte:
2.30 BC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.