Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung, zweiteilig, VE: 50, Max. zuverpackendes Gut: 350 x 250 x 40 , Aussenabmessungenin mm: 400 x 311 x 118 , Sorte: 1.40


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Artikelbild für Fixierverpackung 350 x 250 x 40 FL352504S
Artikelbild für Fixierverpackung 350 x 250 x 40 FL352504S
Artikelbild für Fixierverpackung 350 x 250 x 40 FL352504S
Artikelbild für Fixierverpackung 350 x 250 x 40 FL352504S
Artikelbild für Fixierverpackung 350 x 250 x 40 FL352504S
Artikelbild für Fixierverpackung 350 x 250 x 40 FL352504S
Artikelbild für Fixierverpackung 350 x 250 x 40 FL352504S
Artikelbild für Fixierverpackung 350 x 250 x 40 FL352504S
Artikel-Nr.:
     1771-FL352504S
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     FL352504S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Fixierverpackung, zweiteilig
Die zweiteilige Fixierverpackung für leichte und flache Produkte bis ca. 4 kg, die einen mittleren bis guten Schutz benötigen.
- hoher Schutz für verschiedenste Produkte und Konturen
- Reduzierung der Verpackungsvielfalt um bis zu 90 %
- schnelles Handling durch Umkartons mit Automatikboden
- durch Schnellverschluss entfällt das Zukleben des Umkartons
- Senkung der Prozesskosten (Beschaffung, Lagerung, Versand)
- umweltverträglich, da ungetrennt mit Altpapier entsorgt werden kann
- wiederverwendbar
- professionelle Optik
- wirtschaftlich durch Standardprogramm (keine Werkzeugkosten)
Sie suchen nach einer speziellen Größe oder Ausführung? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage!

Weitere Informationen:
VE:
50
Max. zuverpackendes Gut:
350 x 250 x 40
Aussenabmessungenin mm:
400 x 311 x 118
Sorte:
1.40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 25.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Sätze
€ 9,68*
€ 11,52
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 6,72*
€ 8,00
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 4,56*
€ 5,43
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 4,15*
€ 4,94
pro Satz
ab 25000 Sätze
€ 3,79*
€ 4,51
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.