Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung, zweiteilig, VE: 50, Max. zuverpackendes Gut: 140 x 80 x 40 , Aussenabmessungenin mm: 170 x 116 x 67 , Sorte: 1.20


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 80 x 40 FL140804S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 80 x 40 FL140804S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 80 x 40 FL140804S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 80 x 40 FL140804S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 80 x 40 FL140804S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 80 x 40 FL140804S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 80 x 40 FL140804S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 80 x 40 FL140804S
Artikel-Nr.:
     1771-FL140804S
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     FL140804S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Fixierverpackung, zweiteilig
Die zweiteilige Fixierverpackung für leichte und flache Produkte bis ca. 4 kg, die einen mittleren bis guten Schutz benötigen.
- hoher Schutz für verschiedenste Produkte und Konturen
- Reduzierung der Verpackungsvielfalt um bis zu 90 %
- schnelles Handling durch Umkartons mit Automatikboden
- durch Schnellverschluss entfällt das Zukleben des Umkartons
- Senkung der Prozesskosten (Beschaffung, Lagerung, Versand)
- umweltverträglich, da ungetrennt mit Altpapier entsorgt werden kann
- wiederverwendbar
- professionelle Optik
- wirtschaftlich durch Standardprogramm (keine Werkzeugkosten)
Sie suchen nach einer speziellen Größe oder Ausführung? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage!

Weitere Informationen:
VE:
50
Max. zuverpackendes Gut:
140 x 80 x 40
Aussenabmessungenin mm:
170 x 116 x 67
Sorte:
1.20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 25.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Sätze
€ 2,56*
€ 3,05
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,34*
€ 2,78
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 2,14*
€ 2,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1,68*
€ 2,00
pro Satz
ab 25000 Sätze
€ 1,47*
€ 1,75
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.