Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungshalbautomat DBA-100C, VE: 1, für Bandbreite: 13 mm, Paketvolumen: mittel, Spannkraft: -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Umreifungshalbautomat DBA-100C
Artikelbild für Umreifungshalbautomat DBA-100C
Artikel-Nr.:
     1771-DBA-100C
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     DBA-100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Umreifungsautomat
Umreifungsmaschine
umreifungsautomat
Umreifungshalbautomat DBA-100C
- Bandspannung manuell von außen einstellbar von ca.: 8 - 50 kg - Heizkeilverschluß mit Schnellstart - Energiesparmodus (Motor läuft nur bei dem Umreifungsvorgang) - Einfacher schneller Bandwechsel von außen - Fahrbar auf Rollen (2 feststellbar) - Steckerfertig 220V - Antrieb über Keilriemen passendes Verbrauchsmaterial: 14392
Weitere Informationen:
VE:
1
für Bandbreite:
13 mm
Paketvolumen:
mittel
Spannkraft:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 904,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,04*
€ 1.156,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,98*
€ 1.135,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,99*
€ 1.106,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 913,95*
€ 1.087,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 904,20*
€ 1.076,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.