Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERbubble® , VE: 1, Farbe: weiß, Format(mm): 580 x 380 mm, Stärke: 70 g/m², Stück/Krt. : 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für PAPERbubble® weiß
Artikelbild für PAPERbubble® weiß
Artikelbild für PAPERbubble® weiß
Artikelbild für PAPERbubble® weiß
Artikelbild für PAPERbubble® weiß
Artikelbild für PAPERbubble® weiß
Artikel-Nr.:
     1771-26769
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26769
EAN/GTIN:
     k.A.
PAPERbubble®
PAPERbubble® ist der innovative sowie ökologische Ersatz für die traditionelle Luftpolsterfolie. -Papierbögen im Format 580 x 380 mm (Breite x Länge) -Perforation in der Bogenmitte bietet Flexibilität beim Verpacken -für die Verwendung von PAPERbubble® ist kein Maschinensystem notwendig -aus nachwachsenden Rohstoffen und zu 100% Recycelbar
Weitere Informationen:
VE:
1
Farbe:
weiß
Format(mm):
580 x 380 mm
Stärke:
70 g/m²
Stück/Krt.:
300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.