Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grifflochtaschen, VE: 250, Länge x Breite: 680 x 500/50 mm, Farbe: Weiss, Stärke: 60 µ, Stück/Krt. : 250


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Artikelbild für Grifflochtasche 680 x 500/50 mm
Artikelbild für Grifflochtasche 680 x 500/50 mm
Artikel-Nr.:
     1771-26722
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26722
EAN/GTIN:
     k.A.
Grifflochtaschen
mit Griffloch DKT und Bodenfalte LDPE weiß opak
Weitere Informationen:
VE:
250
Länge x Breite:
680 x 500/50 mm
Farbe:
Weiss
Stärke:
60 µ
Stück/Krt.:
250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,60*
  
Preis gilt ab 250 Kartons
1 Karton enthält 250 Stück (€ 0,3384* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.