Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grifflochtaschen, VE: 500, Länge x Breite: 380 x 450/50 mm, Farbe: Weiss, Stärke: 51 µ, Stück/Krt. : 500


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Artikelbild für Grifflochtasche 380 x 450/50 mm
Artikelbild für Grifflochtasche 380 x 450/50 mm
Artikel-Nr.:
     1771-26719
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26719
EAN/GTIN:
     k.A.
Grifflochtaschen
mit Griffloch DKT und Bodenfalte LDPE weiß opak
Weitere Informationen:
VE:
500
Länge x Breite:
380 x 450/50 mm
Farbe:
Weiss
Stärke:
51 µ
Stück/Krt.:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,53*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 500 Stück (€ 0,16506* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.