Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaufentaschen, VE: 500, Länge x Breite: 300 x 350/50 mm, Farbe: Natur Transparent, Stärke: 60 µ, Stück/Krt. : 500


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Artikelbild für Schlaufentasche 300 x 350/50 mm
Artikelbild für Schlaufentasche 300 x 350/50 mm
Artikel-Nr.:
     1771-26715
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26715
EAN/GTIN:
     k.A.
Schlaufentaschen
mit Schlaufengriff und Bodenfalte LDPE natur transparent
Weitere Informationen:
VE:
500
Länge x Breite:
300 x 350/50 mm
Farbe:
Natur Transparent
Stärke:
60 µ
Stück/Krt.:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 116,24*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 500 Stück (€ 0,23248* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.