Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragekarton 1er Welle in versch. Farben, VE: 50, Format(mm): 90 x 90 x 365 mm (BxTxH), Farbe: Dunkelblau, passend für: 1 Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Tragekarton 1er Welle Dunkelblau
Artikelbild für Tragekarton 1er Welle Dunkelblau
Artikelbild für Tragekarton 1er Welle Dunkelblau
Artikelbild für Tragekarton 1er Welle Dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1771-26644
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Tragekarton 1er Welle in versch. Farben
für 1 Flasche 0,75/1,0 Liter bis max 90mm Durchmesser und 365mm Höhe offene Welle Natur mit Sichtfenster und Tragegriff Automatikboden, flach geliefert 50 Stück VE
Weitere Informationen:
VE:
50
Format(mm):
90 x 90 x 365 mm (BxTxH)
Farbe:
Dunkelblau
passend für:
1 Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.