Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschentaschen 1er Welle mit Fenster versch. Farben, VE: 20, Format(mm): 100 x 85 x 360 mm (BxTxH), Farbe: Creme / Gold, passend für: 1 Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Welle Creme / Gold mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Welle Creme / Gold mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Welle Creme / Gold mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Welle Creme / Gold mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Welle Creme / Gold mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Welle Creme / Gold mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Welle Creme / Gold mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Welle Creme / Gold mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Welle Creme / Gold mit Fenster
Artikel-Nr.:
     1771-26625
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Flaschentaschen 1er Welle mit Fenster versch. Farben
für 1 Flasche 0,75/1,0 Liter bis 360 mm Höhe feine Welle mit Klarsichtfenster in den Farben Natur, Creme, Rot, Bordeaux, Grün, Blau, Schwarz und Creme/Gold erhältlich innen farbig wie Außenfarbe mit farblich passender Tragekordel 20 Stück VE
Weitere Informationen:
VE:
20
Format(mm):
100 x 85 x 360 mm (BxTxH)
Farbe:
Creme / Gold
passend für:
1 Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.