Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentkartons 2er PURE in versch. Farben, VE: 25, Format(mm): 360 x 192 x 93 mm, Farbe: Dunkelgrün, passend für: 2 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Präsentkarton 2er PURE Dunkelgrün
Artikelbild für Präsentkarton 2er PURE Dunkelgrün
Artikelbild für Präsentkarton 2er PURE Dunkelgrün
Artikelbild für Präsentkarton 2er PURE Dunkelgrün
Artikelbild für Präsentkarton 2er PURE Dunkelgrün
Artikelbild für Präsentkarton 2er PURE Dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     1771-26611
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Präsentkartons 2er PURE in versch. Farben
für 2 Flaschen 0,75 Liter bis 360mm Länge oder andere Präsente
mit dem Innenmaß: 360 x 192 x 93 mm

mit natürlicher Optik und Haptik
innen farbig wie Außenfarbe
mit farblich passender Einlage
flach geliefert


Postversandkartons bieten wir Ihnen gerne separat an.

Weitere Informationen:
VE:
25
Format(mm):
360 x 192 x 93 mm
Farbe:
Dunkelgrün
passend für:
2 Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.