Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschentaschen 1er mit Fenster versch. Farben, VE: 200, Format(mm): 90 x 120 x 370 mm (BxTxH), Farbe: Bordeaux , passend für: 1 Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Bordeaux mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Bordeaux mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Bordeaux mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Bordeaux mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Bordeaux mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Bordeaux mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Bordeaux mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Bordeaux mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Bordeaux mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Bordeaux mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Bordeaux mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Bordeaux mit Fenster
Artikelbild für Flaschentaschen 1er Bordeaux mit Fenster
Artikel-Nr.:
     1771-26582
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Flaschentaschen 1er mit Fenster versch. Farben
erhältlich in vielen verschiedenen Farben 210 g/m² durchgefärbter, recycelter Karton eingeklebtes Sichtfenster verstärkter Randumschlag eingeklebter Kartonboden mit farblich passender Tragekordel 200 Stück VE
Weitere Informationen:
VE:
200
Format(mm):
90 x 120 x 370 mm (BxTxH)
Farbe:
Bordeaux
passend für:
1 Flasche
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, flaschen tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.