Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschentaschen 2er versch. Farben, VE: 100, Format(mm): 100 x 200 x 370 mm (BxTxH), Farbe: Sonnengelb, passend für: 2 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Flaschentaschen 2er Sonnengelb
Artikelbild für Flaschentaschen 2er Sonnengelb
Artikelbild für Flaschentaschen 2er Sonnengelb
Artikelbild für Flaschentaschen 2er Sonnengelb
Artikelbild für Flaschentaschen 2er Sonnengelb
Artikelbild für Flaschentaschen 2er Sonnengelb
Artikelbild für Flaschentaschen 2er Sonnengelb
Artikelbild für Flaschentaschen 2er Sonnengelb
Artikelbild für Flaschentaschen 2er Sonnengelb
Artikelbild für Flaschentaschen 2er Sonnengelb
Artikelbild für Flaschentaschen 2er Sonnengelb
Artikelbild für Flaschentaschen 2er Sonnengelb
Artikelbild für Flaschentaschen 2er Sonnengelb
Artikel-Nr.:
     1771-26566
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Flaschentaschen 2er versch. Farben
erhältlich in vielen verschiedenen Farben 210 g/m² durchgefärbter, recycelter Karton verstärkter Randumschlag eingeklebter Kartonboden mit farblich passender Tragekordel 100 Stück VE
Weitere Informationen:
VE:
100
Format(mm):
100 x 200 x 370 mm (BxTxH)
Farbe:
Sonnengelb
passend für:
2 Flaschen
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, flaschen tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.