Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikbodenkartons, Grünmarie®, VE: 20, Innenmaß (ca.)(mm): 195x95x90, Sorte: 1.28B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Automatikbodenkartons, Grünmarie®, 26242
Artikelbild für Automatikbodenkartons, Grünmarie®, 26242
Artikelbild für Automatikbodenkartons, Grünmarie®, 26242
Artikelbild für Automatikbodenkartons, Grünmarie®, 26242
Artikelbild für Automatikbodenkartons, Grünmarie®, 26242
Artikelbild für Automatikbodenkartons, Grünmarie®, 26242
Artikel-Nr.:
     1771-26242
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Automatikbodenkartons, Grünmarie®
FSC-zertifizierte Automatikbodenkartons Der praktische Automatikbodenkarton erleichtert das Verpacken Ihrer Ware durch blitzschnelles Aufrichten und sicheres Verkleben. Der Karton eignen sich ideal für einen umweltbewussten und nachhaltigen Versand Ihrer Ware, denn das FSC®-Siegel sichert die Herkunft von Wellpappe aus besonders nachhaltiger und verantwortungsvoller Waldwirtschaft. Nutzen Sie die Vorteile unserer Automatikbodenkartons und verpacken Sie garantiert umweltfreundlich. Ihre Vorteile: - Automatikboden zum schnellen Aufrichten des Kartons - FSC®-zertifiziert - 100% recyclebar - Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation
Weitere Informationen:
VE:
20
Innenmaß (ca.)(mm):
195x95x90
Sorte:
1.28B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.