Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planversandbox mit Selbstklebeverschluss, innen/mm ca.: 610x105x105, außen/mm ca.: 617x110x110, Sorte: 1.30B, passend für: A1, VE: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Planversandbox mit Selbstklebeverschluss-25913
Artikelbild für Planversandbox mit Selbstklebeverschluss-25913
Artikelbild für Planversandbox mit Selbstklebeverschluss-25913
Artikel-Nr.:
     1771-25913
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     25913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Planversandbox mit Selbstklebeverschluss
Planversandboxen eignen sich optimal für den Versand von länglichen oder gerollten Produkten, wie Pläne, Plakate oder Poster. Die rechteckige Form verhindert ein Wegrollen der Ware. Ein Selbstklebestreifen und die Aufreißperforation erleichtern das Handling.
Weitere Informationen:
innen/mm ca.:
610x105x105
außen/mm ca.:
617x110x110
Sorte:
1.30B
passend für:
A1
VE:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.