Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Vollpappe, weiß, innen/mm ca.: 309x447x30, außen/mm ca.: 321x455x32, Sorte: 450g, passend für: A3, VE: 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Versandtasche aus Vollpappe, weiß
Artikelbild für Versandtasche aus Vollpappe, weiß
Artikelbild für Versandtasche aus Vollpappe, weiß
Artikel-Nr.:
     1771-25620
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     25620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtasche aus Vollpappe, weiß
weiße Versandtaschen aus Vollpappe - mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation - starker Knickschutz - umlaufender Kantenschutz - variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
Weitere Informationen:
innen/mm ca.:
309x447x30
außen/mm ca.:
321x455x32
Sorte:
450g
passend für:
A3
VE:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.