Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche aus Vollpappe, weiß, innen/mm ca.: 167x240x30, außen/mm ca.: 175x250x32, Sorte: 450g, passend für: A5, VE: 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Versandtasche aus Vollpappe, weiß
Artikelbild für Versandtasche aus Vollpappe, weiß
Artikelbild für Versandtasche aus Vollpappe, weiß
Artikel-Nr.:
     1771-25613
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     25613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtasche aus Vollpappe, weiß
weiße Versandtaschen aus Vollpappe - mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation - starker Knickschutz - umlaufender Kantenschutz - variable Füllhöhe bis ca. 30 mm
Weitere Informationen:
innen/mm ca.:
167x240x30
außen/mm ca.:
175x250x32
Sorte:
450g
passend für:
A5
VE:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.