Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel aus Recyclat, VE: 1, Innenmaß(mm): 600 x 800, Stärke(mm): 0,05, Stück/Krt. : 250


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Recyclat Flachbeutel 25338
Artikelbild für Recyclat Flachbeutel 25338
Artikel-Nr.:
     1771-25338
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     25338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel aus Recyclat

Die Recyclat-Flachbeutel sind ideal zum Verpacken von Ersatzteilen, Warenproben oder als Beipackbeutel.
Durch die Transparenz lässt sich der Inhalt sofort erkennen.
Die Beutel bestehen zu 100% aus recyceltem LDPE und sind damit besonders nachhaltig und ressourcenschonend.
Gekennzeichnet mit grünem Recycling-Zeichen (rLDPE).

Weitere Informationen:
VE:
1
Innenmaß(mm):
600 x 800
Stärke(mm):
0,05
Stück/Krt.:
250
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,82*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 92,98*
€ 110,65
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 87,22*
€ 103,79
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 83,99*
€ 99,95
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 77,70*
€ 92,46
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 68,99*
€ 82,10
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 59,82*
€ 71,19
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.