Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Umreifungsgerät BXT 3, VE: 1, für Bandbreite: 13 - 16 mm, Paketvolumen: mittel, Spannkraft: - 2.500 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Akku-Umreifungsgerät BXT3
Artikelbild für Akku-Umreifungsgerät BXT3
Artikelbild für Akku-Umreifungsgerät BXT3
Artikel-Nr.:
     1771-24589
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     24589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Akku-Umreifungsgerät BXT 3

Umreifungsgerät BXT 3

- verbessertes und robusteres Design
- perfekt ausbalanciert
- Spannkraft wird in Echtzeit angezeigt
- Elektronisch gesteuerter Umreifungsprozess
- Bandausrichtungsanzeige
- Spanngeschwindigkeit manuell regelbar
- Touchpad für eine noch einfachere Bedienung
- Programmfunktion (Favorit)

 

 Technische Daten:
- Spannkraft: 900-2.500 N (normal) 400-1.360 N (soft)
- Spanngeschwindigkeit: 0,220mm/S
- Gewicht: 3,8 kg
- Ladezeit: 15-30 Minuten


Weitere Informationen:
VE:
1
für Bandbreite:
13 - 16 mm
Paketvolumen:
mittel
Spannkraft:
- 2.500 N
Weitere Suchbegriffe: einhebel verschlussgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.618,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.692,64*
€ 3.204,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.672,40*
€ 3.180,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.631,91*
€ 3.131,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.618,41*
€ 3.115,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.