Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTZ-Bierverpackung für 6, 12 und 18 Flaschen (0,5 und 0,33 l), VE: 15, Füllmenge: 0,33 und 0,5 l, passend für: 6 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für PTZ-Flaschenverpackung für 6 Flaschen (0,33 und 0,5 l)
Artikelbild für PTZ-Flaschenverpackung für 6 Flaschen (0,33 und 0,5 l)
Artikelbild für PTZ-Flaschenverpackung für 6 Flaschen (0,33 und 0,5 l)
Artikelbild für PTZ-Flaschenverpackung für 6 Flaschen (0,33 und 0,5 l)
Artikelbild für PTZ-Flaschenverpackung für 6 Flaschen (0,33 und 0,5 l)
Artikel-Nr.:
     1771-23558
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     23558
EAN/GTIN:
     k.A.
PTZ-Bierverpackung für 6, 12 und 18 Flaschen (0,5 und 0,33 l)

- praktische 3er Falthülse,
- Voll überlappende Boden- und Deckelklappen
- DHL-Zulassung für 0,33l / 0,5l Bier- und Saftflaschen
- Für Flaschen bis 270 mm Höhe

Weitere Informationen:
VE:
15
Füllmenge:
0,33 und 0,5 l
passend für:
6 Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.