Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißzangen Super Poly, VE: 1, Schweißnahtlänge: 280 x 3 mm, Ausführung : Schweißzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Schweißzange Super Poly 23092
Artikelbild für Schweißzange Super Poly 23092
Artikel-Nr.:
     1771-23092
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     23092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschweißzange
Handschweißzange
Impuls-Schweißzange
Impulsschweißzange
Schweißzangen Super Poly

Neben dem mobilen Charakter sind die Super Poly Impulszangen zum Verschweißen von unterschiedlichsten Materialien geeignet.
Sowohl der untere, als auch der obere Schweißarm ist mit einem Schweißband versehen.
PE kann so bis zu einer Stärke von 2 x 0,3 mm verschweißt werden.
Auch viele Verbundmaterialien können mit diesen Zangen verschweißt werden, ein Schweißversuch gibt Auskunft über die Schweißbarkeit.

Achtung! Der dazugehörige Impulsgeber (Art. 18304), mit dem alle Super Poly Zangen angeschlossen werden können, muss SEPARAT bestellt werden!

Weitere Informationen:
VE:
1
Schweißnahtlänge:
280 x 3 mm
Ausführung:
Schweißzange
Weitere Suchbegriffe: folienschweißzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,30*
€ 507,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,35*
€ 501,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,18*
€ 458,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,77*
€ 449,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,16*
€ 430,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.