Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nomapack® - Pad, VE: 1, Breite mm - A - : 50±3, Höhe mm - B -: 20±2, Länge mm - C -: 50±8, Ausführung : leicht haftend, Pads/Karton: 10.350, Stangenpro Krt.: 450


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Nomapack-Pad 20934
Artikelbild für Nomapack-Pad 20934
Artikelbild für Nomapack-Pad 20934
Artikelbild für Nomapack-Pad 20934
Artikelbild für Nomapack-Pad 20934
Artikelbild für Nomapack-Pad 20934
Artikelbild für Nomapack-Pad 20934
Artikel-Nr.:
     1771-20934
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaumpolsterprofil
Nomapack® - Pad

Nomapack® - Pads sind effektive Distanzpolster zum Fixieren und Schützen empfindlicher Produkte.

- die Pads bestehen zu mindestens 30% aus recyceltem Material
- aus geschlossenzelligem PE-Schaum: 24 kg/m³
- Länge der Stangen: 1,15 m
- vorperforiert, damit leicht auf jede Länge zu kürzen
- 2 Ausführungen:
  leicht haftender Kleber zum Anbringen am Produkt
  permant haftendem Kleber zum Anbringen im Umkarton
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite mm - A -:
50±3
Höhe mm - B -:
20±2
Länge mm - C -:
50±8
Ausführung:
leicht haftend
Pads/Karton:
10.350
Stangenpro Krt.:
450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,32*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 446,48*
€ 531,31
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 433,86*
€ 516,29
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 396,28*
€ 471,57
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 342,32*
€ 407,36
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 338,48*
€ 402,79
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 325,32*
€ 387,13
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.