Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nomapack® - U-Profil Multishape, VE: 1, Innenmaß mm - A -: 35±2, Stärke mm - B - : 10±1, variabel mm - C -: 20±4, Meter/Rll.: 150


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Nomapack Multishape 20919
Artikelbild für Nomapack Multishape 20919
Artikelbild für Nomapack Multishape 20919
Artikelbild für Nomapack Multishape 20919
Artikelbild für Nomapack Multishape 20919
Artikelbild für Nomapack Multishape 20919
Artikelbild für Nomapack Multishape 20919
Artikel-Nr.:
     1771-20919
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20919
EAN/GTIN:
     k.A.
Nomapack® - U-Profil Multishape

Nomapack® - U-Profile Multishape sind effektive Kantenschutzprofile für Ecken und Rundungen aller Art.

- die Profile bestehen zu mindestens 30% aus recyceltem Material
- aus geschlossenzelligem PE-Schaum: 30 kg/m³
- versehen mit Gehrungsschnitten (alle 17 cm)
- können leicht auf jede Länge gekürzt werden
- Kantenschutz von 15 - 45 mm (je nach Größe)
- schnelles Überstülpen durch die Tulpenform
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit

Weitere Informationen:
VE:
1
Innenmaß mm - A -:
35±2
Stärke mm - B -:
10±1
variabel mm - C -:
20±4
Meter/Rll.:
150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 173,31*
€ 206,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 170,80*
€ 203,25
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 148,42*
€ 176,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 135,33*
€ 161,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 129,49*
€ 154,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,68*
€ 137,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.