Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nomapack® - U-Profil Tulip, VE: 1, Innenmaß mm - A -: 41±2, Stärke mm - B - : 12±2, variabel mm - C -: 25±5, Längeje Profil: 2 m, Profilepro Krt.: 90


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Nomapack Tulip 20914
Artikelbild für Nomapack Tulip 20914
Artikelbild für Nomapack Tulip 20914
Artikelbild für Nomapack Tulip 20914
Artikelbild für Nomapack Tulip 20914
Artikelbild für Nomapack Tulip 20914
Artikelbild für Nomapack Tulip 20914
Artikelbild für Nomapack Tulip 20914
Artikelbild für Nomapack Tulip 20914
Artikel-Nr.:
     1771-20914
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20914
EAN/GTIN:
     k.A.
Nomapack® - U-Profil Tulip

Nomapack® - U-Profile Tulip sind effektive Kantenschutzprofile für Ecken und Rundungen aller Art.

- die Profile bestehen zu mindestens 30% aus recyceltem Material
- aus geschlossenzelligem PE-Schaum: 30 kg/m³
- Länge der Profile: 2 m
- können leicht auf jede Länge gekürzt werden
- Kantenschutz von 5 - 100 mm
- schnelles Überstülpen durch die Tulpenform
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit

Weitere Informationen:
VE:
1
Innenmaß mm - A -:
41±2
Stärke mm - B -:
12±2
variabel mm - C -:
25±5
Längeje Profil:
2 m
Profilepro Krt.:
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,91*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 194,48*
€ 231,43
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 188,92*
€ 224,81
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 161,10*
€ 191,71
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 138,97*
€ 165,37
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 127,52*
€ 151,75
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 118,91*
€ 141,50
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.