Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien, VE: 1, Breite(mm): 350, Länge/Rolle(lfm): 1250, Stärke: 15


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Feinschrumpffolien BY15, 20768
Artikelbild für Feinschrumpffolien BY15, 20768
Artikelbild für Feinschrumpffolien BY15, 20768
Artikel-Nr.:
     1771-20768
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20768
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien

Leistungsstarke Polyolefin-Feinschrumpffolie

Eigenschaften:
- faltenfrei und biaxial schrumpfend 
- hochtransparent 
- besonders reißfest
- 100% recyclebar
- für manuelle oder automatische Schrumpfanlagen
- hervorragende Optik

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(mm):
350
Länge/Rolle(lfm):
1250
Stärke:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,46*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 152,47*
€ 181,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 151,36*
€ 180,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 142,50*
€ 169,58
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 118,88*
€ 141,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,58*
€ 132,78
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 96,62*
€ 114,98
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 87,46*
€ 104,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.