Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien, VE: 1, Breite(mm): 300, Länge/Rolle(lfm): 1250, Stärke: 15


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Feinschrumpffolien BY15, 20767
Artikelbild für Feinschrumpffolien BY15, 20767
Artikelbild für Feinschrumpffolien BY15, 20767
Artikel-Nr.:
     1771-20767
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien

Leistungsstarke Polyolefin-Feinschrumpffolie

Eigenschaften:
- faltenfrei und biaxial schrumpfend 
- hochtransparent 
- besonders reißfest
- 100% recyclebar
- für manuelle oder automatische Schrumpfanlagen
- hervorragende Optik

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(mm):
300
Länge/Rolle(lfm):
1250
Stärke:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,31*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 133,32*
€ 158,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 131,88*
€ 156,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 123,97*
€ 147,52
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 106,57*
€ 126,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 101,58*
€ 120,88
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 87,97*
€ 104,68
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 79,31*
€ 94,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.