Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien, VE: 1, Breite(mm): 250, Länge/Rolle(lfm): 1250, Stärke: 15


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Feinschrumpffolien BY15, 20766
Artikelbild für Feinschrumpffolien BY15, 20766
Artikelbild für Feinschrumpffolien BY15, 20766
Artikel-Nr.:
     1771-20766
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien

Leistungsstarke Polyolefin-Feinschrumpffolie

Eigenschaften:
- faltenfrei und biaxial schrumpfend 
- hochtransparent 
- besonders reißfest
- 100% recyclebar
- für manuelle oder automatische Schrumpfanlagen
- hervorragende Optik

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(mm):
250
Länge/Rolle(lfm):
1250
Stärke:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 114,76*
€ 136,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 114,20*
€ 135,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,07*
€ 129,79
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 92,61*
€ 110,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,41*
€ 104,02
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 75,53*
€ 89,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,45*
€ 80,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.