Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentkartons 1er offene Welle, VE: 50, Format(mm): 380 x 90 x 90, Farbe: Bordeaux , passend für: 1 Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Präsentkarton 1er offene Welle Bordeaux
Artikelbild für Präsentkarton 1er offene Welle Bordeaux
Artikelbild für Präsentkarton 1er offene Welle Bordeaux
Artikelbild für Präsentkarton 1er offene Welle Bordeaux
Artikelbild für Präsentkarton 1er offene Welle Bordeaux
Artikelbild für Präsentkarton 1er offene Welle Bordeaux
Artikel-Nr.:
     1771-20381
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Präsentkartons 1er offene Welle

- die ideale Geschenkverpackung für Ihre Präsente
- innen farbig wie Außenfarbe
- passend für 1 Flasche 0,75/1,0 Liter bis 380mm Länge

Postgeprüft nur in Verbindung mit entsprechendem Postversandkarton:
1er Karton - Art.Nr. H204718
(bitte separat bestellen)

 



Weitere Informationen:
VE:
50
Format(mm):
380 x 90 x 90
Farbe:
Bordeaux
passend für:
1 Flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.