Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Versandtasche, Kuriertasche, VE: 500, Format(mm): 340x420+50, Stärke(my): 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Kuriertasche 20133
Artikelbild für Kuriertasche 20133
Artikelbild für Kuriertasche 20133
Artikelbild für Kuriertasche 20133
Artikelbild für Kuriertasche 20133
Artikelbild für Kuriertasche 20133
Artikelbild für Kuriertasche 20133
Artikel-Nr.:
     1771-20133
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuriertasche
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
PE-Versandtasche, Kuriertasche

PE-Versandtasche UNIPOST

- mit permanentem Hotmeltverschluss 15 mm und silikonisierter Papierabdeckung
- Bodenfalte genadelt
- mit  transparenter Zusatztasche auf der Rückseite
- ohne Druck

Weitere Informationen:
VE:
500
Format(mm):
340x420+50
Stärke(my):
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.