Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen für Polyester-Textilband, VE: 1, Ausführung : für 13 mm Band , Stück/Krt. : 1000


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Metallklemmen für Polyester-Textilband 18314
Artikelbild für Metallklemmen für Polyester-Textilband 18314
Artikelbild für Metallklemmen für Polyester-Textilband 18314
Artikelbild für Metallklemmen für Polyester-Textilband 18314
Artikel-Nr.:
     1771-18314
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     18314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Klemme für Textilumreifungsband
Metallklemme für Textilumreifungsba...
Metallklemmen für Polyester-Textilband
Metallklemmen zum Verschließen von Polyester Umreifungsbändern mit und ohne Gerät. Die Verschlüsse sind aus Stahl und in verzinkter, phosphatierter Ausführung.
Weitere Informationen:
VE:
1
Ausführung:
für 13 mm Band
Stück/Krt.:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 50,63*
€ 60,25
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 50,16*
€ 59,69
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 47,92*
€ 57,02
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 45,92*
€ 54,64
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 43,47*
€ 51,73
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 38,33*
€ 45,61
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.