Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitpapiertaschen / Dokumententaschen, VE: 1, Druck: Lieferschein-Rechnung, Material: PP, passend für: Din lang (235x130 mm), Stück/Krt. : 1.000


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Begleitpapiertaschen 17844
Artikelbild für Begleitpapiertaschen 17844
Artikelbild für Begleitpapiertaschen 17844
Artikelbild für Begleitpapiertaschen 17844
Artikelbild für Begleitpapiertaschen 17844
Artikel-Nr.:
     1771-17844
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     17844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Begleitpapiertaschen / Dokumententaschen

Mit unseren selbstklebenden Dokumententaschen können Sie Ihre Versanddokumente wie z.B. Packlisten, Adressaufkleber, Lieferscheine, Rechnungen, Montage- oder Betriebsanleitungen sicher von außen an der Verpackung anbringen. Damit ist sichergestellt, dass diese beim Empfänger auch ankommen.

Der Empfänger kann die Warenbegleitpapiere auf den ersten Blick erkennen.

Begleitpapiertaschen sind ab einer Auflage von 5.000 Stück auch individuell bedruckbar.

 

 

Weitere Informationen:
VE:
1
Druck:
Lieferschein-Rechnung
Material:
PP
passend für:
Din lang (235x130 mm)
Stück/Krt.:
1.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 51,28*
€ 61,02
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 49,85*
€ 59,32
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 45,37*
€ 53,99
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 39,90*
€ 47,48
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 34,58*
€ 41,15
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 33,35*
€ 39,69
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 27,72*
€ 32,99
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.