Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressenschutzfolie, VE: 6, Breite(mm): 150, Lauflänge : 66 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild für Adressenschutzfolie 150 mm 10113
Artikelbild für Adressenschutzfolie 150 mm 10113
Artikelbild für Adressenschutzfolie 150 mm 10113
Artikelbild für Adressenschutzfolie 150 mm 10113
Artikel-Nr.:
     1771-10113
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     10113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adressschutzfolie
adressschutzfolie
Adressenschutzfolie

Adressenschutzfolie oder Etikettenschutzfilm

- hohe Sofort- und Dauerhaftung
- PP-Folie, biaxial gereckt, mit Hotmelt-Kleber
- hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung

Weitere Informationen:
VE:
6
Breite(mm):
150
Lauflänge:
66 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.