Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappfaltkartons ab 100 mm Länge, VE: 10, Innenmaß (ca.)(mm): 380 x 230 x 170, Sorte: 2.30, Farbe: Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Wellpappfaltkarton 380 x 230 x 170 10025
Artikelbild für Wellpappfaltkarton 380 x 230 x 170 10025
Artikelbild für Wellpappfaltkarton 380 x 230 x 170 10025
Artikel-Nr.:
     1771-10025
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     10025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappfaltkartons ab 100 mm Länge
Wellpapp-Kartonagen sind die preiswerte, umweltfreundliche und sichere Verpackung für praktisch alle Versandwege. Der Aufbau der Wellpappe garantiert Ihnen einen hohen Schutz vor Stoßeinwirkungen. Durch Ihre Leichtigkeit eignet sie sich bestens als Gebindeverpackung. In unserem Standardsortiment führen wir über 70 Abmessungen auf Lager. Faltkartons bieten wir Ihnen in zwei Ausführungen an. Für leichte Güter und kurzen Transport genügen einwellige Qualitäten. Für empfindliche, schwere Waren und Paketversand benötigen Sie zweiwellige Größen.
Weitere Informationen:
VE:
10
Innenmaß (ca.)(mm):
380 x 230 x 170
Sorte:
2.30
Farbe:
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.