Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packdecke B1500xL2000mm Nähvlies Dichte 300-330g/m²


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9185000072
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     4400012
EAN/GTIN:
     4056705000124
Suchbegriffe:
Möbeldecken
Packdecke
Umzugsdecken
möbeldecke 150x200cm
Möbelpackdecke · 4-seitig gesäumt · 300-330 g/m²
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Länge:
2000 mm
Material:
Nähvlies
Dichte:
300-330 g/m²
Marke:
TRANSPAK
Weitere Suchbegriffe: möbeldecken, möbeldecke 10x200 cm, Decke, Packdecken
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
431
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 3,42*
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,43*
2 Tage
575
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 3,43*
2 Tage
575
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 3,44*
Lager 1736
575
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,12*
€ 3,89*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 97,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.