Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 75l braun m.beigem Deckel m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.354mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000450115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6944-91-971
EAN/GTIN:
     4054773014616
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
mit großer Einfüllöffnung · mit Schraubverschluss · stabile Kunststoffgebinde ohne Metallbestandteile · stapelbar · UN-X-Zertifizierung für Feststoffe · luft- und wasserdicht · orginalitätssicher zu verplomben, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeit · max. Fülltemperatur bis 70 °C · der Inhalt muss auf 30 °C abgekühlt sein, bevor man das Fass schließen und stapeln kann
Weitere Informationen:
Inhalt:
75 l
Einfüllöffnung-Ø:
354 mm
Ausstattung:
mit 2 Tragegriffen
Farbe:
braun mit beigem Deckel
Gesamthöhe:
680 mm
Gesamt-Ø:
410 mm
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass 75 l braun, superweithalsfass braun, superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 5,99*
ab € 48,46*
€ 62,57*
3 Tage
27
€ 5,59*
ab € 48,49*
€ 62,63*
5 Tage
44
€ 5,99*
ab € 50,87*
€ 65,14*
Lager 1736
44
€ 4,99*
ab € 51,04*
€ 65,41*
€ 5,95*
ab € 51,60*
€ 68,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 17,07*
Ähnlich
Otto Graf
824420
ab € 40,64*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 19,83*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 22,13*
Ähnlich
Otto Graf
824430
ab € 81,10*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 24,53*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 7,53*
Ähnlich
Otto Graf
824400
ab € 20,82*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 37,37*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 40,31*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,90*
Ähnlich
Otto Graf
824410
ab € 25,90*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 42,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.