Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenhalter B75xT20mm f.Lochplatten 3 St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9000428051
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.01.2401
EAN/GTIN:
     4054773012414
Suchbegriffe:
Zangenhalter
Zangenhalter (Lochplatten)
zangenhalter
VE = 3 Stück Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Tiefe:
20 mm
Marke:
RASTERPLAN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenzubehör, Werkzeughalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 11,07*
€ 15,21*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 15,81*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 11,82*
€ 16,38*
Lager 1736
2
1
€ 4,99*
ab € 12,02*
€ 16,56*
4 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 12,68*
€ 17,47*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,56*
€ 19,71
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,26*
€ 19,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,88*
€ 18,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,41*
€ 18,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,73*
€ 17,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,02*
€ 14,30
pro Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 4,00667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,45*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,38*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,63*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,18*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,87*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,62*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,62*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,66*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,61*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,26*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,52*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,94*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 19,35*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.