Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schräghaken T14/40xØ6mm pulv.f.Lochplatten 5St./Btl.RASTERPLAN


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9000428035
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.01.2101
EAN/GTIN:
     4054773012254
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Ø 6 mm · passend für Lochplatten · VE = 5 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Tiefe:
14/40 mm
passend für:
Lochplatten
Marke:
RASTERPLAN
Ø:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schräghaken (Lochplatte), kappes lochplatte, lochplatte, Haken für Lochplattenwand, Haken für Lochplattenwände, Raster Plan, RasterPlan, Schräghaken, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 9,04*
€ 12,88*
1 Tag
10
1
€ 6,95*
ab € 9,16*
€ 12,94*
1 Tag
10
6
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 13,38*
Lager 1736
10
1
€ 4,99*
ab € 9,89*
€ 13,90*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 10,06*
€ 14,27*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,90*
€ 16,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,71*
€ 16,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,19*
€ 15,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,59*
€ 14,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,19*
€ 14,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,89*
€ 11,77
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 1,978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,55*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,45*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,73*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,77*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,20*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,90*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,21*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,56*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,31*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,59*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 16,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.