Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B450xL500mm himmelblau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000428000
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001.00.0510
EAN/GTIN:
     4054773011998
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm² Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38mm · Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau, RAL 5015
Breite:
450 mm
Länge:
500 mm
Marke:
RASTERPLAN
Material:
Stahlblech
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 29,32*
€ 38,24*
1 Tag
16
1
€ 5,45*
ab € 29,34*
€ 38,28*
1 Tag
16
2
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 40,32*
Lager 1736
16
1
€ 4,99*
ab € 31,68*
€ 41,21*
4 Tage
16
1
€ 8,90*
ab € 33,22*
€ 42,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,35*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,70*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,13*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.2801
ab € 13,65*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.3301
ab € 21,55*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 3,66*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 3,80*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,43*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,20*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,18*
Zubehör
Kappes Systeme
4027.04.0001, 4027.04.0015
ab € 81,83*
Zubehör
Kappes Systeme
4027.04.0001, 4027.04.0015
ab € 82,52*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,87*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 5,49*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.