Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladengummieinlage schwarz f.Schrank-B.572mm f.Schubl.H 50-175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000427150
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     SEA-RGS
EAN/GTIN:
     4051152189781
Suchbegriffe:
Riefengummimatte
Riffelgummimatte
Rillengummimatte
riffelgummimatte
schwarz · ab Fronthöhe 50 mm · für Schubladen-Innenmaße B 459 x T 459 mm
Weitere Informationen:
für Schubladen H:
50 - 175 mm
Farbe:
schwarz
für Schrankbreite:
572 mm
Fronthöhe:
50 - 150 mm
für Schubladeninnenbreite:
459 mm
für Schubladeninnentiefe:
459 mm
Marke:
KLW-LUTZ BETRIEBSEINRICHTUNGEN
passend für:
Werkbänke
Weitere Suchbegriffe: Schaumgummieinlage, Schaumgummieinlagen, Schubladeneinlage, Schubladeneinlagen, Schubladeneinteilung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 15,28*
€ 20,89*
2 Tage
6
€ 5,59*
ab € 15,35*
€ 20,99*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 17,01*
€ 23,26*
€ 7,95*
ab € 17,29*
€ 24,16*
Lager 1736
8
€ 4,99*
ab € 17,99*
€ 24,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WS500N-1500M40-X1581
ab € 201,68*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WS500N-2000M40-X1581
ab € 242,30*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/500
ab € 621,56*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/500
ab € 603,07*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/500
ab € 758,96*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/501
ab € 624,78*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/501
ab € 647,08*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/501
ab € 755,59*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/500
ab € 754,84*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/501
ab € 787,52*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS118N-1500M40-E1691 7035/701
ab € 627,21*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1650 7035/701
ab € 650,78*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS177N-1500M40-E1660 7035/701
ab € 758,87*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS515N-1500M40-E7031 7035/701
ab € 788,42*
Sonstiges
KLW Karl Lutz
WNS202N-2000M40-E2001 7035/500
ab € 809,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.