| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000425723 Herst.-Nr.: 09-RS125MPHV-2LF-2B-51356 EAN/GTIN: 4040376498281 |
| |
|
| | |
| passend für Werktische · Rollen Ø-125 mm, Bauhöhe 150 mm · stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe von 910-1230 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2 Bock-/2 Lenkrollen m. Feststeller | Rollen-Ø: | 125 mm | passend für: | Werktische Höhe 760-1080 mm | Bauhöhe: | 150 mm | Marke: | RAU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,87* | € 132,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 107,54* | € 133,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 107,69* | € 133,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,28* | € 133,67* | | | | Lager 1736 | | | | | | € 4,99* | ab € 116,53* | € 146,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|