Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsblaspistole Typhoon Kupplungsstecker DN 7,2-7,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4588882303
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114445
EAN/GTIN:
     4047322247757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
stufenlos regulierbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blaseleistung
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Anschluss:
DN 7,2-7,8
Ausführung:
ohne Düse
Pistolenkörper:
Aluminium
Marke:
RIEGLER
Gewindeanschluss Düse:
1/2 – 27 UNS
Gehäuse:
Aluminium
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 13,02*
€ 16,79*
1 Tag
80
1
€ 5,50*
ab € 13,17*
€ 16,87*
Lager 1736
80
1
€ 4,99*
ab € 13,55*
€ 17,44*
1 Tag
80
5
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 17,59*
5 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 13,75*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
29.560
ab € 3,15*
Zubehör
Riegler
29.551
ab € 3,45*
Zubehör
Riegler
29.101
ab € 19,40*
Zubehör
Riegler
29.102
ab € 20,75*
Zubehör
Riegler
29.14
ab € 8,97*
Zubehör
Riegler
29.22
ab € 9,05*
Zubehör
Riegler
29.567
ab € 3,80*
Zubehör
Riegler
29.566
ab € 4,45*
Zubehör
Riegler
29.403
ab € 37,45*
Zubehör
Riegler
29.401
ab € 33,59*
Zubehör
Riegler
29.402
ab € 41,18*
Zubehör
Riegler
29.202
ab € 17,36*
Zubehör
Riegler
29.201
ab € 16,26*
Zubehör
Riegler
29.206
ab € 8,16*
Zubehör
Riegler
29.203
ab € 9,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.