Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kugelhahn 16,66mm G 3/8 Zoll IG/IG RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-4163000272
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     103341
EAN/GTIN:
     4047322081092
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
mit Flügelgriff · glatte Oberfläche · für Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase Weitere technische Eigenschaften: · A: 22mm · Spindelabdichtung: NBR · Kugeldichtung: PTFE · L: 27,2mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innen-/Innengewinde
SW:
20 mm
Gewinde:
G 3/8 ″
Temperaturbereich:
-10 bis +70 °C
Hebel:
Kunststoff
Marke:
RIEGLER
Mediumstemperatur:
-10 bis +70 °C
Gewinde mm:
16,66 mm
Gehäuse:
Messing vernickelt
Betriebsdruck:
max. 10 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 2,49*
€ 3,52*
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,20*
€ 4,04*
23 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,20*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,36*
Lager 1736
11
1
€ 4,99*
ab € 3,23*
€ 4,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
371.02-1
ab € 3,77*
Ähnlich
Riegler
371.103
ab € 4,07*
Ähnlich
Riegler
373.02
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.